IN 30 LK 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll

Langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel-Schraubendreher-30 LK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IN 30 LK 6
Rubix:1139718
Hersteller:1505742
EAN:4010886815625
IN 30 LK 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge132 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IN 30 LK 6 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge132 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße6 mm
Modellin 30 lk 6
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
15,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage