ITX 30 B T45 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T45
Steckschlüssel-Schraubendreher TORX - ITX 30 B
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 30 B T45
Rubix:1243198
Hersteller:1441000
EAN:4010886815397



Produktdetails : ITX 30 B T45 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T45
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-TORX Stift T45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 49 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t45 |
| Modell | t45 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
110,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage