2608606924 BOSCH 2608606924

Lamellenschleifteller X571

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608606924
Rubix:2869955
EAN:3165140185233
BOSCH 2608606924 BOSCH 2608606924

Technische Zusammenfassung

Typfächerschleifscheibe

Produktdetails : 2608606924 BOSCH 2608606924


Die X571 Best for Metal hat bei Schruppen von Schweißnähten und Schleifen grobstrukturierter Oberflächen eine hervorragende Lebensdauer. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist bei extensiven Arbeiten an Metall robust und verschleißfest. Das Produkt ist für Metall bestimmt. Die X571 Best for Metal ist mit Winkelschleifern kompatibel. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem X-Gewebe sorgt für Verschleißfestigkeit und hohe Lebensdauer bei hartem Einsatz. Trägerplatte sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff Scheibendurchmesser mm: 125, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Körnung: 80
Fächerschleifscheibe X571 Best for Metal, gewinkelt, 125 mm, 80, Glasgewebe

Technische Informationen


Attribute
Typfächerschleifscheibe
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen