8112901150 Chemietank mit Lanze M18 BPFP-CST für Akku-Rückensprühgerät

M18 BPFP-CST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 BPFP-CST
Rubix:3230884
Hersteller:4933464964
EAN:4058546229092
01000753, 8112901150, 4933464964 Chemietank mit Lanze M18 BPFP-CST für Akku-Rückensprühgerät

Technische Zusammenfassung

Typbehälter für sprühgerät

Produktdetails : 8112901150 Chemietank mit Lanze M18 BPFP-CST für Akku-Rückensprühgerät


Switch Tank Chemie-Einheit M18 BPFP-CST

Dieser Tank ist systemkompatibel mit dem SWITCH TANK-System und hat einen halbtransparenten Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle.
Produkteigenschaften:

  • Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel
  • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
  • Sprühstab mit gummiertem Griff und Arretierfunktion
  • Verstaumöglichkeit für Sprühstab
  • Integriertes Sieb
  • Justierbares Sprühmuster mit einer Reichweite von 7,6 m
  • 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
  • UV- und chemieresistent

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typbehälter für sprühgerät
    Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

    Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

    brand logo
    • milwaukee:4933498964
    • rubix:3620370
    • hersteller:4933498964
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    217,55 exkl. MwSt./ Stück
    Zum Nachfolger Produktseite