• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p
    5. Zubehör für Elektrowerkzeug
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstiges Zubehör
    7. 4001002208 Anschlagblech Set VERSAMAG L

    4001002208 Anschlagblech Set VERSAMAG L

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstiges Zubehör Fein

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fein:10125
    Rubix:3973247
    Hersteller:10125
    EAN:4068708030831
    brand logo

    Produktdetails : 4001002208 Anschlagblech Set VERSAMAG L


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    14,24 € exkl. MwSt.
    / Stück
    16,95 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    652531 SDS-Max Spitzmeissel 18mm Durchmesser866791 SDS-Plus Spitzmeissel spiralgeformte Spitze 250mm28368 Kontaktarm für Feilenbandmaschine652530 SDS-Plus Spitzmeissel 14mm Durchmesser8810200180 Kettensägenaufsatz 191T38-74001002205 Prismabacken-Set2608550057 SDS-plus-Aufnahmeschaft f. Hohlbohrkronen m. M 16, 105mm2608661645 HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BB8112000340 Sockel für Kabelbinder PRO EPT-B8111400070 Wendelrührer MG 1401609200291 Farbquirl, 60mm 350mm 1-5 kg2608598110 SDS-plus-Aufnahmeschaft f. Hohlbohrkronen m. M 16, 8mm 220mm8110201790 Staubabsaugung GDE max9992479000 Starter-Set Akku-LED-Leuchten, induktiv3608610000 Lammwollhaube f. Exzenterschleifer, 160mm Klett, 2-Pck
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap