Referenzen
Pferd Tools:FR 15050/25,4 A 40
Rubix:1283429
Hersteller:44726040
EAN:4007220296905



Produktdetails : 44726040 FÄCHERRÄDER FR 15050/25,4 A 40
Schleifmittel: Korund A -Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar. Fächerräder FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR 20050 und FR 25050 entsprechen ISO 5429. -Hohe Flexibilität;Hoher Materialabtrag durch aggressives Schleifmittel auf Unterlage;Trägermaterial arbeitet sich gleichmäßig und ohne Rückstände auf der Werkstückoberfläche ab, wodurch stets scharfes Schleifkorn zur Verfügung steht;Aufgrund des speziellen Aufspannsystems kann mit Fächerrädern stirnseitig sehr eng an Kanten und in Winkeln gearbeitet werden-Feinschleifarbeiten an großen Radien im Behälter-, Küchen- und Apparatebau;Entfernen grober Unebenheiten, z. B. Schweißnahtbearbeitung;Erzielen von homogenen Schliffbildern (Strichbildern) auf größeren Flächen und Konturen im Handeinsatz;Feinstschleifen als Vorstufe zum Hochglanzpolieren;Auch für Roboter und stationären Einsatz geeignet-Fächerräder erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Geradschleifer und Schleifböcke verwendet werden;Die erforderliche Antriebsleistung für Werkzeugantriebe beträgt 1.000–1.500 Watt;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Fächerräder sind grundsätzlich mit den passenden Spannflanschen einzusetzen;Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit bei Fächerrädern beträgt 50 m/s.;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-Fächerräder mit ø 100, 150 und 165 mm werden mit Bohrungs-ø 25,4 mm geliefert. Fächerräder mit ø 200 und 250 mm werden mit Bohrungs-ø 44,0 mm geliefert.
Fächerräder Fr 15050 A 40 25,4
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Länge | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
