Referenzen
Pferd Tools:FR 20030/44,0 A 80
Rubix:1283325
Hersteller:44736081
EAN:4007220469613

Produktdetails : 44736081 FÄCHERRÄDERFR 20030/44,0 A 80
Fächerräder Fr 20030 A 80 44
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Länge | 40 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,98 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
133,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
