Referenzen
Pferd Tools:F 1510/3 A 180
Rubix:1283006
Hersteller:44400036
EAN:4007220661963



Produktdetails : 44400036 FÄCHERSCHLEIFER F 1510/3 A 180
Fächerschleifer F 1510/3 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
