24B-1 LAMBDA NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach Lambda Neptune (Rolle á 5m)Tsubaki
Lambda N.E.P. Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 NEPTUNE RP (P=1-1/2'')
Rubix:3463247
Hersteller:84102400000-M5
EAN:8718472789454

Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | rollen-einfach bs lambda n.e.p. neptune (neptune™) kette |
Produktdetails : 24B-1 LAMBDA NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach Lambda Neptune (Rolle á 5m)Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | rollen-einfach bs lambda n.e.p. neptune (neptune™) kette |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Innere Breite min. | 25,4 mm |
| Kettenlänge | 5 m |
| Bolzenlänge | 31,85 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 14,63 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Laschenhöhe | 33,44 mm |
| Laschendicke | 6 mm |
| Norm | ISO 606; JIS 24B; ROHS |
| Bruchkraft min. | 160 kN |
| Serie | lambda n.e.p. (neptune) |
| Reihenanzahl | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.393,49 € exkl. MwSt.
/ Rolle
4.038,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage