SONL 226-526 (SKF) Stehlagergehäuse für Ölbadschmierung SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:SONL 226-526
Rubix:107075
Hersteller:199826
EAN:7316572230824
SONL 226-526 (SKF) Stehlagergehäuse für Ölbadschmierung SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Befestigungsabstand377 mm
Achshöhe180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SONL 226-526 (SKF) Stehlagergehäuse für Ölbadschmierung SKF


Geteiltes Stehlagergehäuse aus Verbundmaterial oder Grauguss, das mit der Aufspannfläche verschraubt werden kann Die robusten Gehäuse sind für schwierige Betriebsbedingungen geeignet. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht74300 g
Innendurchmesser130 mm
Befestigungsabstand377 mm
Achshöhe180 mm
Werkstoffstahl
Höhe335 mm
Länge450 mm
Anzahl Löcher2
Breite255 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.378,14 exkl. MwSt.
/ Stück
2.829,99 inkl. MwSt.