SC 216 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Lagerdichtungen 2-teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SC216DS
Rubix:913290
EAN:3413520644390

Produktdetails : SC 216 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Doppellippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppellippendichtung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
| Serie | sc200ds |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
20,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
