Referenzen
SKF:ECW 204
Rubix:958602
Hersteller:438448
EAN:07316574850891

Produktdetails : ECW 204 (SKF) Enddeckel SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Typ | endabdeckung |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 29 mm |
| Serie | ecw |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen