Referenzen
Ersetzte Ref.:G28X37X4-B
INA:G28X37X4-C
Rubix:1259029
Hersteller:0810759790000
EAN:4054364789213

Produktdetails : G 28X37X4-C (INA) Radial-Wellendichtring INA
Radialwellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,1 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | g |
| Werkstoff | nbr-elastomer |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std