TSN 215 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 215 A
Rubix:43186
Hersteller:95825
EAN:7316570067064
TSN 215 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 215 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x88x88 mm
Bruttogewicht95,3 g
Typdichtung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser111 mm
Breite10,5 mm
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur100 °C
Serietsn
Zolltarifcode84839020
46,24 exkl. MwSt.
/ Packung
55,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std