Referenzen
3M:51851XL
Rubix:3480272
Hersteller:7100147724
EAN:4054596489387




Produktdetails : 51851XL Mehrweg-Schutzanzug 51851, Größe XL
3M™ Wiederverwendbarer Overall 51851 ist CE-zertifiziert nach Kategorie III und entspricht der Typ-6-Norm sowie EN 1149 zur Reduzierung der statischen Aufladung. Hergestellt aus Polyester-Material mit vertikal durch den Stoff verlaufenden Kohlenstofffasern, kann er bis zu 30 Mal bei 40°C gewaschen werden. Er bietet außerdem Knieschoner und ein belüftetes Rückenteil, um das optimale Gleichgewicht zwischen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Der 3M™ Wiederverwendbare Overall 51851 wurde entwickelt, um bequemen Körperschutz in einer Karosseriewerkstatt oder Lackiererei-Umgebung zu bieten. Dieser wiederverwendbare Overall ist zertifiziert zum Schutz gegen gefährliche Flüssigkeitsspritzer, einschließlich vieler Lacke und Harze, für bis zu 30 Waschgänge.
Stärken
•Wiederverwendbar für 30 Wäschen bei 40°C
Entspricht EN1149-5:2018 für antistatische Schutzeigenschaften
Knieschoner aus EVA-Schaum
Offene Belüftung am Rücken
Gestrickte Bündchen mit Daumenschlaufe
2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
Entspricht EN1149-5:2018 für antistatische Schutzeigenschaften
Knieschoner aus EVA-Schaum
Offene Belüftung am Rücken
Gestrickte Bündchen mit Daumenschlaufe
2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
Anwendungen
Nicht gefährliche Flüssigkeit;Lackvorbereitung;Lackieren
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Farbe | grau |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
565,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage