EINWEG-LABORK. TYVEK 500 PL30NP WS 2XL PP62170512XL, PB [6-B]
Laborkittel Tyvek® 500 PL30NP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tyvek:D13495953
Rubix:2703458
EAN:5450208007526
![EINWEG-LABORK. TYVEK 500 PL30NP WS 2XL PP62170512XL, PB [6-B]](https://media-pim.rubix.com/medias/products/17/76/8800200687617/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603202958+0200)
Dokumente
Produktdetails : EINWEG-LABORK. TYVEK 500 PL30NP WS 2XL PP62170512XL, PB [6-B]
Der DuPont™ Tyvek® 500 ES Kittel wurde speziell für Einsatzkräfte im Notfall entwickelt und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Atmungsaktivität und Komfort. Hergestellt aus dem Material Tyvek® 500 ES, ist er besonders auf die Anforderungen medizinischer Anwendungen abgestimmt und bietet eine wirksame Barriere gegen infektiöse Erreger und biologische Gefahren.
Eigenschaften:
Dieser Kittel verfügt über einen Klettverschluss am Hals sowie gestrickte Ärmelbündchen für eine bequeme Passform. Der elastische Taillenbund ist mit eingefassten Bändern versehen, die für einen sicheren Sitz sorgen und gleichzeitig eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglichen. Das Kragendesign und die überwendlich genähten Nähte schützen vor Spritzern, während die verlängerte Vorderseite zusätzlichen Schutz bietet. Eine Öffnung am Rücken sorgt für eine effiziente Belüftung und erhöht den Tragekomfort. Das Tyvek®-Material bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz, Haltbarkeit und Atmungsaktivität, wodurch es sich für Arbeiten mit geringem Risiko eignet.
Spezifikationen:
• Material: Tyvek® 500 ES
• Ärmelbündchen: Gestrickt
• Verfügbare Größen: M, L, XL, 2X
• Farbe: Weiß
Normen:
Dieser Kittel entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und ist gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Er erfüllt die Anforderungen für chemische Schutzkleidung der Kategorie III, Typ 5-B [PB] und 6-B [PB], einschließlich biologischer Schutzfunktion gegen Viren gemäß ISO 16604 Klasse 2 mit verbesserter Atmungsaktivität (Ret <6 m²Pa/W). Darüber hinaus entspricht er den Leistungsstandards der Norm EN 13795-1 für medizinische Anwendungen sowie der Norm EN 14126 (Schutzbarriere gegen infektiöse Erreger).
Markeninformationen:
Das Tyvek®-Material wurde 1955 in den Laboren von Du Pont de Nemours entdeckt. 1965 wurde Tyvek® als Marke von DuPont eingetragen. Seit über 55 Jahren steht Tyvek® von DuPont für Innovation im Bereich Schutz und Sicherheit und bietet effektive Lösungen für zahlreiche Industrien, darunter Gebäudehüllen, Schutzkleidung, medizinische Verpackungen sowie verschiedene industrielle Schutzverpackungen. Tyvek® von DuPont stellt essenzielle persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Sicherheit von Industriearbeitern und Notfalldiensten bereit. Tyvek® ist bekannt für seine Schutzkleidung gegen chemische Gefahren, die Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität kombiniert, um optimalen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieser Kittel verfügt über einen Klettverschluss am Hals sowie gestrickte Ärmelbündchen für eine bequeme Passform. Der elastische Taillenbund ist mit eingefassten Bändern versehen, die für einen sicheren Sitz sorgen und gleichzeitig eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglichen. Das Kragendesign und die überwendlich genähten Nähte schützen vor Spritzern, während die verlängerte Vorderseite zusätzlichen Schutz bietet. Eine Öffnung am Rücken sorgt für eine effiziente Belüftung und erhöht den Tragekomfort. Das Tyvek®-Material bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz, Haltbarkeit und Atmungsaktivität, wodurch es sich für Arbeiten mit geringem Risiko eignet.
Spezifikationen:
• Material: Tyvek® 500 ES
• Ärmelbündchen: Gestrickt
• Verfügbare Größen: M, L, XL, 2X
• Farbe: Weiß
Normen:
Dieser Kittel entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und ist gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Er erfüllt die Anforderungen für chemische Schutzkleidung der Kategorie III, Typ 5-B [PB] und 6-B [PB], einschließlich biologischer Schutzfunktion gegen Viren gemäß ISO 16604 Klasse 2 mit verbesserter Atmungsaktivität (Ret <6 m²Pa/W). Darüber hinaus entspricht er den Leistungsstandards der Norm EN 13795-1 für medizinische Anwendungen sowie der Norm EN 14126 (Schutzbarriere gegen infektiöse Erreger).
Markeninformationen:
Das Tyvek®-Material wurde 1955 in den Laboren von Du Pont de Nemours entdeckt. 1965 wurde Tyvek® als Marke von DuPont eingetragen. Seit über 55 Jahren steht Tyvek® von DuPont für Innovation im Bereich Schutz und Sicherheit und bietet effektive Lösungen für zahlreiche Industrien, darunter Gebäudehüllen, Schutzkleidung, medizinische Verpackungen sowie verschiedene industrielle Schutzverpackungen. Tyvek® von DuPont stellt essenzielle persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Sicherheit von Industriearbeitern und Notfalldiensten bereit. Tyvek® ist bekannt für seine Schutzkleidung gegen chemische Gefahren, die Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität kombiniert, um optimalen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort zu gewährleisten.
Stärken
• Entwickelt für Notfalldienste und bietet erhöhten Schutz gegen biologische Gefahren und infektiöse Erreger
• Tyvek® 500 ES Material ist doppelt so atmungsaktiv wie Tyvek® 500, wodurch ein optimaler Komfort sichergestellt wird
• Gestrickte Ärmelbündchen und Klettverschluss sorgen für eine perfekte Passform und reduzieren das Eindringen von Partikeln
• Leichtes Material ermöglicht eine höhere Bewegungsfreiheit und erhöht den Tragekomfort bei längerem Gebrauch
• Überwendlich genähte Nähte verbessern die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung
• Tyvek® 500 ES Material ist doppelt so atmungsaktiv wie Tyvek® 500, wodurch ein optimaler Komfort sichergestellt wird
• Gestrickte Ärmelbündchen und Klettverschluss sorgen für eine perfekte Passform und reduzieren das Eindringen von Partikeln
• Leichtes Material ermöglicht eine höhere Bewegungsfreiheit und erhöht den Tragekomfort bei längerem Gebrauch
• Überwendlich genähte Nähte verbessern die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung
Anwendungen
Der Tyvek® 500 ES Kittel ist ideal für Routineaufgaben in Umgebungen mit geringem Risiko oder für Einsätze, bei denen das Risiko im Rahmen eines BSL3- oder niedrigeren Bereichs definiert ist. Besonders geeignet ist er für den Transport von infizierten Patienten, die Triage, die Vorbereitung von Flüchtlingslagern sowie für Rettungseinsätze. Zudem wird er für Situationen mit geringer Exposition gegenüber Körperflüssigkeiten empfohlen, was ihn zu einer idealen Wahl für medizinisches Personal und Einsatzkräfte an vorderster Front macht.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | naxnaxna mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Größe | 2xl |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Werkstoff | tyvek® |
| Grammatur | 41,5 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
348,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
