Zubehör für Halteseile Petzl L22AR 055, Länge: 5.5 m | Hauptmaterial: Polyester
L22AR 055 Ersatzseil für das einstellbare Verbindungsmittel ZILLON
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L22AR 055
Rubix:3455817
EAN:3342540103450

Dokumente
Produktdetails : L22AR 055 5.5M Ersatzseil für das einstellbare ZILLON-Verbindungsmittel
Ersatzseil für das einstellbare Verbindungsmittel ZILLON, erhältlich in drei Längen.
Eigenschaften:
• Drei Längen nach Wahl:
- 2,5 Meter (L22AR 025).
- 4 Meter (L22AR 040).
- 5,5 Meter (L22AR 055).
• Das geschmeidige Seil gewährleistet ein gutes Handling und die gelbe Farbe eine gute Sichtbarkeit.
Spezifikationen:
• Material: Kunststoff, Polyester
• Länge: 5,5 m
Eigenschaften:
• Drei Längen nach Wahl:
- 2,5 Meter (L22AR 025).
- 4 Meter (L22AR 040).
- 5,5 Meter (L22AR 055).
• Das geschmeidige Seil gewährleistet ein gutes Handling und die gelbe Farbe eine gute Sichtbarkeit.
Spezifikationen:
• Material: Kunststoff, Polyester
• Länge: 5,5 m
Ersatzseil für einstellbares Verbindungsmittel ZILLON, 5.5 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5,5 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | kunststoff, polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,76 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
367,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen