843.038-12 ES L-Steckverschr., drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 12, ES 1.4404
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:843.038-12 ES
Rubix:1633055
Hersteller:135134
EAN:4047322493420

Dokumente
Produktdetails : 843.038-12 ES L-Steckverschr., drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 12, ES 1.4404
L-Steckverschraubung, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | gewinde g 3/8 ag |
| Profil | inox line |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | l-steckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
