NPQM-LK-G14-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-LK-G14-Q10-P10
Rubix:447316
Hersteller:558823
EAN:4052568055578
NPQM-LK-G14-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse);nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-LK-G14-Q10-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


L-Steckverschraubung NPQM-LK-G14-Q10-P10 Größe=Standard, Nennweite=5,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtungsring, Konstruktionsaufbau=Druck/Zug-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44,28 g
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse);nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 210
87,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen