860008 Push-In drehbare Winkelverschraubung 8-G1/2 IG

L-STECKVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE, ZYLINDRISCH, DREHBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860008
Rubix:3236163
EAN:3660338149641
860008 Push-In drehbare Winkelverschraubung 8-G1/2 IG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1g1/2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860008 Push-In drehbare Winkelverschraubung 8-G1/2 IG


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In drehbare Winkelverschraubung 8-G1/2 IG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1g1/2
Profilinnengewinde
Anschluss 28
39,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen