858868 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 16-G3/8
L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:858785
Mecaline:858868
Rubix:3236207
EAN:3660338139383


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
Dokumente
Produktdetails : 858868 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 16-G3/8
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 16-G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Profil | kompaktes profil |
| Anschluss 2 | 16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen