858755 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar O-Ring 16-G1/2

L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858755
Rubix:3236179
EAN:3660338138256
858755 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar O-Ring 16-G1/2

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/2
Anschluss 216
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858755 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar O-Ring 16-G1/2


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar O-Ring 16-G1/2

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/2
Anschluss 216
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
47,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen