Referenzen
Aventics:2121008180
Rubix:591797
Hersteller:2121008180

Dokumente
Produktdetails : 2121008180 Gerade Verschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Werkstoff | messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Gewindeschneiden | zylindrisch (g 1/8) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std