883854 Steckverschraubung gerade, AG, 10-1/2

Gerades zylindrisches oder metrisches Kupplungselement, männlich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840663
Mecaline:883854
Rubix:3050068
EAN:3660338372629
883854 Steckverschraubung gerade, AG, 10-1/2

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/2
Anschluss 210
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883854 Steckverschraubung gerade, AG, 10-1/2


Gerade Kupplung, Außengewinde.
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/2
Anschluss 210
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschlussdurchmesser1/2 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
162,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
192,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage