853256 Push-In T-Verschraubung 6-R1/8 AG
T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853120
Mecaline:853256
Rubix:3235294
EAN:3660338094163

Dokumente
Produktdetails : 853256 Push-In T-Verschraubung 6-R1/8 AG
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In T-Verschraubung 6-R1/8 AG
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | r1/8 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort