883990 Push-IN Verschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung

GERADER STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883990
Rubix:3235641
EAN:3660338373817
883990 Push-IN Verschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartg
Anschluss 1g1/2
Anschluss 214
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883990 Push-IN Verschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Verschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartg
Anschluss 1g1/2
Anschluss 214
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/2 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch14 mm
Gewindeschneideng1/2 (bspp - parallelgewinde, iso 228-1)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std