858728 Push-IN Gerade Steckverschraubung Innengewinde 12-G1/4

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT AUßENSECHSKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858728
Rubix:3234951
EAN:3660338137983
858728 Push-IN Gerade Steckverschraubung Innengewinde 12-G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 212
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858728 Push-IN Gerade Steckverschraubung Innengewinde 12-G1/4


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Push-IN Gerade Steckverschraubung Innengewinde 12-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 212
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
29,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen