756.018-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl.-Ø 5
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:756.018-5
Rubix:801714
Hersteller:108638
EAN:4047322292221

Dokumente
Produktdetails : 756.018-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/8 a., Schl.-Ø 5
L-Steckverschraubung Serie click-clock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Profil | l-steckverschraubung »click-clock« |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 5 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
