752.018-4 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 4
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:752.018-4
Rubix:346526
Hersteller:108624
EAN:4047322209236



Dokumente
Produktdetails : 752.018-4 L-Steckverschr.>click-clock<, R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 4
L-Steckverschraubung click-clock , R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 a. |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
