PL-74 L-Steckverschraubung >Blaue Serie< mini, drehbar, M7
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PL-74
Rubix:1424285
Hersteller:109036
EAN:4047322392587

Dokumente
Produktdetails : PL-74 L-Steckverschraubung >Blaue Serie< mini, drehbar, M7
L-Steckverschraubung Blaue Serie mini
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Typ | l-steckverschraubung »blaue serie« mini, drehbar, m7 |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
