127.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, M5 außen, Ø 4mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:127.005-4
Rubix:340143
Hersteller:109298
EAN:4047322023481




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 bu |
Dokumente
Produktdetails : 127.005-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, M5 außen, Ø 4mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m5 bu |
| Profil | l-steckverschraubung »blaue serie« |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | lang, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage