170.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=28,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:170.038-8
Rubix:340751
Hersteller:109398
EAN:4047322199810



Dokumente
Produktdetails : 170.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=28,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
