221.014-12 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.014-12
Rubix:802843
Hersteller:109445
EAN:4047322265713


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 innen |
Dokumente
Produktdetails : 221.014-12 L-Steckverschr. drehbar, G1/4 i./a. max.15, Ø12mm
L-Steckverschraubung, drehbar Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 innen |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | g 1/4 außen |
| Typ | l-steckverschraubung (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage