145.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:145.012-6
Rubix:340508
Hersteller:109417
EAN:4047322028899




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
Dokumente
Produktdetails : 145.012-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, G1/2 a., max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung blaue serie |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage