125.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 6 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:125.038-6
Rubix:340127
Hersteller:109270
EAN:4047322023283




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
Dokumente
Produktdetails : 125.038-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen, Ø 6 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L = 18,8 mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std