15.114-10 L-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
L-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:15.114-10
Rubix:340539
Hersteller:110630
EAN:4047322029254




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 15.114-10 L-Einschraubverschr., R1/4 a., f.Schlauch 10/8, MS vern.
L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/4, für Schlauch 10/8 mm, SW 11, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | konisch |
| Anschluss 2 | für schlauch 10/8 |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage