9112700530 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 5,30mm TiN
Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 5,30mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10180530, 9112700530
Rubix:1951103
Hersteller:9112700530


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 9112700530 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 5,30mm TiN
Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 5,30mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std