Referenzen
Format:11920330, 9111920330
Rubix:1941060
Hersteller:11920330
EAN:4317784558006
Produktdetails : 9111920330 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 3,30mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 3,30mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 49 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

