863893 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 12,5mm MK
Bohrer mit Morsekegel – HSS- Bohrer mit Morsekegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:863893
Rubix:3239884
EAN:3660338183591


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 182 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863893 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 12,5mm MK
Morsekegelbohrer – HSS-Morsekegelschaftbohrer Zur Verwendung mit stationären Maschinen
HSS Morsekegel-Schaftbohrer 12,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 182 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 345 n |
| Innenkühlung | nein |
| Morsekegel | cm1 |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage