Referenzen
Format:11920220, 9111920220
Rubix:1941049
Hersteller:4317784557894
EAN:4317784557894
Produktdetails : 9111920220 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 2,20mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 2,20mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 40 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

