CUT-860804 Spiralbohrer 4,0mm HSS TIN Din 338 N 130°

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971861
GISS Cutline:860804
Rubix:3048979
EAN:3660338156212
CUT-860804 Spiralbohrer 4,0mm HSS TIN Din 338 N 130°
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-860804 Spiralbohrer 4,0mm HSS TIN Din 338 N 130°


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzinn
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser4 mm
18,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,01 € inkl. MwSt.