Referenzen
SKF:KRV 62 PP
Rubix:3256394
EAN:7316571112480




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRV 62 PP (SKF) Kurvenrolle SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Leicht zu montieren
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Aufnahme von Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Leicht zu montieren
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 62 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen