Referenzen
Spartex:DIN 7603 Cu A 14 x 18 x 1,5 Cu S
Rubix:2932
EAN:4043952518236




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : DIN7603 A 14X18X1.5 CU Dichtring/Kupferring Form A
DIN 7603 Kupfer-Typ-A-Dichtungsringe, Flachdichtungsringe-Abmessungen: 4 x 8 x1 PU=S (100 Stück)
DIN 7603 Kupfer Form A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe Abmessung: 14 x18 x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | kupfer |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74152100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std