PUN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-8X1,25-BL
Rubix:315916
Hersteller:159666
EAN:4052568011963

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Produktdetails : PUN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35,3 g |
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
| Biegeradius | 37 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std