Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeug Bosch 1600A012G3

01755020, 8110201050, 1600A012G3 Koffersystem L-BOXX 374

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:1600A012G3
Rubix:2454764
Hersteller:1600A012G3
01755020, 8110201050, 1600A012G3 Koffersystem L-BOXX 374

Produktdetails : 8110201050 Koffersystem L-BOXX 374


Koffersystem L-BOXXProdukteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg
Koffersystem L-BOXX • • Produkteigenschaften: • Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung • Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO • Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln • Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen • Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,10 exkl. MwSt.
/ Stück
107,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std