S127X6.5 QUADRIFLEX Saug- und Druckschlauch, 127X140mm, KST
Kunststoff Saugschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:QUADRIFLEX 127 MM
Rubix:498073
Hersteller:4460125000
EAN:4030477081888

Produktdetails : S127X6.5 QUADRIFLEX Saug- und Druckschlauch, 127X140mm, KST
Teguma Quadriflex Kunststoff-Saugschlauch. Für Betriebswasser und Fülle beim Entleeren und Reinigen. Besitzt ovale Verstärkungsspirale anstatt runde. Dadurch wird eine massive Gewichtsreduktion und eine glatte Außendecke erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 300 mm | |
| 1650 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,52 € exkl. MwSt.
/ Meter
51,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
