Referenzen
Teguma:4400050000
Rubix:145529
Hersteller:4400050000
EAN:4030477018570

Produktdetails : S50 COSMO Saug- und Druckschlauch, 50mm, KST
Teguma Cosmo Kunststoff-Saugschlauch. Für Wasser und den Einsatz bei leichten Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 290 mm | |
| 980 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,54 € exkl. MwSt.
/ Meter
12,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
