885957 KUNDA S3 GR. 41 SCHWARZ Stiefel Volleder Verbundkappe SRC
KUNDA 4X4 S3 SRC-SCHUH
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:885957
Rubix:3238444
EAN:3660338391958

Produktdetails : 885957 KUNDA S3 GR. 41 SCHWARZ Stiefel Volleder Verbundkappe SRC
Hoher, geländegängiger Sicherheitsschuh. Obermaterial aus gefettetem Vollnarbenleder. Atmungsaktives Funktionsfutter. Sohle mit doppelter Dichte und PU-Zwischensohle. Extrem abriebfeste TPU-Laufsohle mit PU-Zehenkappenschutz.Gewicht: 845 g*STARKER PUNKTGepolsterter Kragen und anatomisch geformtes Fußbett für maximalen Komfort. Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit bei Nacht. Geschlossene Staubzunge aus weichem Leder.
Schuh Kunda 4X4 S3 Src Größe 41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,98 € exkl. MwSt.
/ Paar
83,28 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
41
