S75X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 75X85mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3117075000
Rubix:114368
Hersteller:3117075000

Produktdetails : S75X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 75X85mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1675 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 150 mm | |
| 1020 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,39 € exkl. MwSt.
/ Meter
59,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
