8M2T-MTFXRL75 Geflechtsschlauch Comp Megat GATES
M2T MegaTuff-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:8M2T-MTFXRL75
Rubix:2262744
Hersteller:4656-0071

Produktdetails : 8M2T-MTFXRL75 Geflechtsschlauch Comp Megat GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen. übertrifft die Vorgaben der Normen SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 und ISO 1436 2SN R2 sowie die Leistungsanforderungen der Normen EN 857 2SC und EN 853 2SN. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp Kupplungen (-4 bis -20) und Edelstahl B Kupplungen.
Stärken
-M2T®-Schlauch ist mit biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten wie synthetischen Estern, Polyglykolen und Pflanzenölen sowie Flüssigkeiten auf Erdölbasis kompatibel
Überragende Biegeimpulsleistung: Getestet auf 600.000 Impulszyklen bei 50 % der Biegeradien nach EN 857 2SC
Erfüllt die Flammwidrigkeitsklasse MSHA 2G
Überragende Biegeimpulsleistung: Getestet auf 600.000 Impulszyklen bei 50 % der Biegeradien nach EN 857 2SC
Erfüllt die Flammwidrigkeitsklasse MSHA 2G
Anwendungen
MegaCrimp®-Kupplungen [Serie G25]
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 296 bar |
| Länge | 75 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
